S型圧力ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557767 品番-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,500

40型の小型圧力計です。
プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。

用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 目量0.1MPa 表示圧力範囲(MPa)0〜1.5 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする