チューブ継手 エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557968 品番 PL10-02
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

最高使用圧力(MPa)0.9 用途管用めねじとチューブの接続として 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 リング色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする