BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 メスストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558056
品番
PCF10-02
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
管用おねじとチューブの接続として
形状
メスストレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
リング色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応