曜日別特売
CPS20-8B チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS 41558555

チューブ継手 カップリングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード41558555品番CPS20-8B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途
カップリングプラグCPP20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする