チューブ継手 カップリングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41558573 品番 CPP20-6B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

カップリングソケットCPS20用のプラグです。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

最高使用圧力(MPa)0.9 用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として 形状プラグ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 適合ソケットCPS20 リング色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする