BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 カップリングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41558686
品番
CPSE3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
マイクロカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
カップリングプラグCPPEとチューブの接続として
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
リング色
黄
適合プラグ
CPPE3-4
RoHS指令(10物質対応)
対応