チューブ継手 カップリングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41558695 品番CPSE7-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
マイクロカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

最高使用圧力(MPa)0.9 用途カップリングプラグCPPEとチューブの接続として 形状ソケット 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 リング色 適合プラグCPPE7-6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする