BeHAUS
プレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41558869
品番
GPU6-6
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合サイズ(mm)
【チューブ】6
表示圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
適合流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応