剣匠
剣匠の 園芸鋸
剣匠の 万能(生木・植木)
剣匠の 折込式
剣匠 折込万能鋸 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41559027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
剣匠折込鋸シリーズの替刃です。
刃渡り(mm)
210
用途
剣匠折込鋸シリーズの替刃として・型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に
適合機種
剣匠折込鋸シリーズ
山数
10
刃厚(mm)
0.75