剣匠 折込枝切鋸 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41559063 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。
剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。

刃渡り(mm)210 用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に 適合機種剣匠折込鋸シリーズ 山数8 刃厚(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする