センタードリル 90°

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559614 品番 CD-2×90°
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。

ドリル径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)45 溝長(mm)11 公差0〜0.10(ドリル径)、h7(シャンク径) 用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
NC旋盤、マシニングなど
有限会社タツタ 様 (製造業)

モノタロウブランドは安価で助かってます。問題無く使用できます。

対象商品:
41559614
2024-01-02
用途:
穴あけと皿切りを1工程で!

小ネジの穴あけと皿切りの工程がこれだと一度にでき便利です。

対象商品:
41559614
2020-11-19
用途:
部品の製作
カットクラブトマト 様 (その他業種)

精密機器の部品製作に使用。旋盤での部品製作で使い先端が細くてセンターの
ブレも少なく使いやすい。

対象商品:
41559657
2020-07-12
用途:
旋盤ドリリングのセンタリングと面取り

卓上旋盤の素人です。φ11mm穴のセンタリングと面取り用に径12mm-5mmの90゚センタードリルを購入しました。早速使ってみたところなかなか切れないので、どうしたものかと考え、思い切って先端をシニングしてみたところ、サクサク切れるようになりました。このような使い方をしてもいいのかどうか分かりませんが、良く切れるので気持ちがいいです。耐久性は分かりません。参考になれば。

対象商品:
41559596
2020-09-09
用途:
芯もみ

消耗品なので安く買えて助かります。私の使用用途では問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
1人が参考にしています
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする