センタードリル 90° TiAlCNコート

(3件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559797 品番 TiAlCN-CD-5×90°
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

ドリル径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)12 材質Hss 全長(mm)63 溝長(mm)21 コーティングTiAlCN 用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 公差0〜0.12(ドリル径)、h7(シャンク径) 先端角(°)90
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41559797 TiAlCN-CD-5×90° 02178785 CE-Q-V 5 ×90°×11 コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41559754
2022-04-08
用途:
穴位置決め&下穴加工に
その他業種

ポンチ打って、細い径のドリルで下穴を開けていましたが、結構位置がずれることがあり、こちらのセンタードリルを使用して下穴を開けましたら、正確な位置で穴加工できています。(手持ち電動工具での使用です。)

対象商品:
41559754
2020-03-29
用途:
金属材料のセンタ穴開け

コンパクトで細かい作業にピッタリであり満足している。

対象商品:
41559745
2019-12-13
用途:
アルミケースの加工
その他業種

コスパがよく、切れ味も問題ないです。
次回も購入するつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする