コスモ石油
コスモ石油の ブレーキフルード
コスモ フルード E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560253
品番
56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高度に精製した脂肪酸エステルを基油に各種添加剤を配合した合成系油圧作動油であり、種々の優れた特性を有しています。
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9277
引火点(℃)
304
動粘度(mm
2
/s)
100℃:11.02、40℃:58.19
粘度指数
185
流動点(℃)
-30
酸価(mgKOH/g)
1
銅板腐食(100℃×3H)
1
抗乳化性(O-W-E mL/分)
43-38-0(20)/54℃
用途
連続鋳造設備・圧延設備等各種製鉄機械の油圧設備、油圧プレス・ロボット等の産業用機械の油圧設備など
仕様
さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※基油の特性上、鉱油に比較して高圧粘度が低くなるため、鉱油系の粘度グレードVG32を使用している装置にはコスモフルードE 46を、鉱油VG46使用装置にはコスモフルードE 56をお勧めします。
※金属材料として、亜鉛、鉛の使用は避けて下さい。
※ブチルゴムやエチレンプロピレンゴムの使用は避けて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません