※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41560312
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
2
寸法D(mm)
4.5
表面処理
黒染め
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560312
3×10
41460185
3×10
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました