※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41560601
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)4
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
10
表面処理
黒染め
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41560601
8×20
41460474
8×20
ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました