タカヤ商事
タカヤ商事の 空調・水冷ウェア
タカヤ商事の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41562308
品番
GC-K004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
衣服内の温度を風の力で下げます。
サイズ
5L
色
03ストーングレー
混率(%)
綿100
用途
熱中対策用商品
仕様
フロントファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属)
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
75
関連資料:
注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。