タカヤ商事
タカヤ商事の 空調・水冷ウェア
タカヤ商事の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
06ミスティーブルー
注文コード
41562317
品番
GC-K004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
衣服内の温度を風の力で下げます。
サイズ
S
色
06ミスティーブルー
混率(%)
綿100
用途
熱中対策用商品
仕様
フロントファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属)
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
関連資料:
注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。