GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562563 GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562563 GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562563

GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L BSブルースパイキー 注文コード41562563 品番GC-K005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など42種類から選べます 他の種類を見る

衣服内の温度を風の力で下げます。

サイズ3L BSブルースパイキー 混率(%)ポリエステル100 用途熱中対策用商品 仕様透湿・撥水加工・UVカット(UPF50+)・金属ボタン(リベット)・フロントファスナー・ポケットファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属) 胸囲(cm)126 肩幅(cm)49 着丈(cm)73
関連資料:注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41562256
2019-09-25
用途:
溶接作業で
株式会社西村鐵工所 様

溶接作業なので 綿100%を探していました。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする