曜日別特売
N-NC-SPTD90-6 NCスポッティングドリル 90° モノタロウ 41562834

N-NC-SPTD90-6 NCスポッティングドリル 90° モノタロウ 41562834
N-NC-SPTD90-6 NCスポッティングドリル 90° モノタロウ 41562834
モノタロウ

NCスポッティングドリル 90°

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)66
溝長(mm)20
内容量1本注文コード41562834品番N-NC-SPTD90-6
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。

用途
穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質Hss Co 5%全長(mm)66公差0~-0.012(ドリル径)、-0,008~0(シャンク径)溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6先端角(°)90ドリル径(Φmm)6コーティング無し芯厚(mm)0.5~0.6
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: NC旋盤加工の芯取り用

細い穴が曲がらないためのリーディングドリルとして使用している。
研ぐと微妙に芯がブレるのでしっかりした同芯加工がしたいものは新品を使用する関係上安価なのは非常にありがたい。

2025-05-16
用途: 精密部品加工

φ16 90°ですが投影機で見る限り90°より4°位小さいように見えます。90°を正確に求められてない用途に使うつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 41562834
2024-07-29
用途: ドリルの前加工に使用
製造業

webカタログに、先端角度が出て居ると良いと思います

対象商品 : 41562834
2021-09-04
用途: ポンチなしでの作業
農・林・水産業

初めて、モノタロウドリルを使用したが簡単に刃先が折損してしまった。

対象商品 : 41562868
2020-04-27
用途: ドリル穴開け前のモミつけ等
製造業

ドリルで大きい穴を開ける時、ポンチでは跡が小さく位置がズレやすい。センタードリルを考えていたが、先端が折れたら使えなくなるのでこのドリルを選択した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする