※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41562954 5×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41562954

六角穴付ボタンボルト (SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41562954 品番5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM5 長さ(mm)12 材質/仕上SUS316L ねじピッチ0.8 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)3 寸法E(mm)3.6 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)3.4 寸法da(mm)(最大)5.7 寸法R1(mm)3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)9.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41562954 5×12 41461427 5×12 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする