バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41563349 品番98437
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
●1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。(
●ブレーキスイッチに接続することで、メインキーと連動してON/OFF。
●ブレーキスイッチに接続できない車種でも、付属の延長ハーネスを使用して、
ヒューズBOX付近から配線することもできます。
●コントロールスイッチに似合うスリムなスレンダースイッチの意匠を採用。

セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
注意
※セパレートハンドル車のコントロールスイッチ付近は、装着スペースを確保できないことがあります。
※簡易防水仕様です。洗車時に洗車機の水流を直接かけないでください。
※高出力仕様のため待機消費電力量が多くなっています。バッテリー上がりを防止するため、メインキーと連動させるか、別途スイッチを設けるなど、停車時に電力をカットさせてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41563349
2022-09-01
用途:
ツーリング時のスマホ電源供給用
braingate 様 (運輸・通信業)

バイクのハンドルにマウントするためのUSBポートは無数にあるが、やはりデイトナブランドが安心なので即決。ただ、スレンダーとは言ってもグリップとブレーキマスタークランプの間には入らない車種も多く、ハンドル中央寄りにセットした方が使い勝手が良かった。
あと、ケーブル長が少し短いのでちょっとだ伸ばしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする