※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563647 - ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563647 - ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563647 - ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563647

ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41563647 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 用途タンクや容器の排出用として 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
配管部品 エア抜きバルブとして

水フィルタハウジングの排水用空抜き用のバルブとして採用。
小型でレバーが赤く目立つので、解放/閉止が一目でわかる。
ホース接続用のポート形状(バーブよりも簡略)は、メンテナンスなどの一時的な使用に向く。
本体形状も平行面が設けられているので、組付けもしやすい。

対象商品:
41563656
2023-10-30
用途:
酒類の充填ポンプに使用
株式会社マルリョウナガオカ 様

今まで使用していたS U S製は内径が小さく、これは内径が大きく、ポンプ内の排出に最適。S U S製があれば尚
良いのですが。

対象商品:
41563656
2023-05-30
用途:
エアータンクのドレン抜き。
car life studio ConSense 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

90°のタイプを探していてこの商品を購入しました
操作性も良く大変満足しています。

対象商品:
41563656
2023-02-08
用途:
コンプレッサーのドレンコックに代用

思っていた通りに取り付けできました
ノーマルのコックに比べてとても使いやすいです

対象商品:
41563656
2022-09-09
用途:
タンクの排水に
農・林・水産業

冷却用タンクの水を排水するため、ドレンボルトから交換しました。工具を使用せずに排水が容易になりました。使い勝手も問題ありません。

対象商品:
41563665
2022-10-17
用途:
一斗缶に取り付け
小酒井設計 様 (製造業)

一斗缶にバルブを付けるため購入、上手く取り付きました。

対象商品:
41563656
2021-10-20
用途:
コンプレッサーの修理に使用
サービス業

日立のベビコンの修理で使用しました。純正よりもドレン排出がとても楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41563656
2021-07-14
用途:
コンプッサー使用時
農・林・水産業

コンプレツサードレンに使用しました。使いがってが向上しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする