※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ 41563683 - ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ 41563683

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41563683 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途タンクや容器の排出用として 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
エアコンプレッサー補修
製造業

アストロプロダクツの縦型コンプレッサーのドレンを交換しました。問題なく取付できました。

2025-02-25
用途:
エアコンプレッサータンクのドレンコックとして

タンクのドレンプラグがねじ込み式だったので、交換しました。レバーをひねるだけで手を汚さずエア抜きすることができるようになりました。

対象商品:
41563683
2023-06-23
用途:
コンプレッサーのドレン

ドレンからエアーが漏れ出したのでこちらに交換しました。安価で取り替えもすぐに出来、エアー漏れも解消出来たのでとても助かりました。

対象商品:
41563683
2020-06-30
用途:
エアタンクの水抜きバルブの交換

コンプレッサーの予備タンクの、ネジ式バルブからエア漏れが発生したので、交換ついでにレバー式を探していると、モノタロウブランドがあって購入。安くて使いやすく、今のところエア漏れなし。コスパ最高。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする