※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563717 - ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563717 - ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563717

ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41563717 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 ホース口径(Φmm)6 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
注意
※用途以外に使用しないでください。※ホースバンドで締め付けてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41563735
2022-08-22
用途:
ボートスタフィングBOX冷却水のバルブ
製造業

安価で漏れもなく良い製品です、タケノコの外形」はφ8omピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする