※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの バルブ
モノタロウの 小型ボールバルブ
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41563726
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
ホース口径(Φmm)
7
形状
アングル
色
赤
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.68
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
アングル
注意
※用途以外に使用しないでください。※ホースバンドで締め付けてご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材