USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563789 品番FIO-K7-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。
ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 寸法(mm)120 x 168 x 55 ブラック 質量(g)約570 出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%) アナログ出力RCAライン出力×1系統 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16〜300 出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時) S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時) アナログ入力RCAライン入力×1系統 デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする