USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563798 品番FIO-K11-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。
FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。
液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。

付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 寸法(mm)147×133×32.3 ブラック 質量(g)約407 出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16〜300 出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時) デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他) S/N比123dB以上 ( A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02〜50 デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする