USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563825 品番FIO-K19-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。

付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済) 仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit) 寸法(mm)約250×225×36.7 シルバー 質量(g)約1800 出力インピーダンス(Ω)<0.6(32) ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240) S/N比≧128dB(A-weighted) 対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする