デジタルオーディオプレーヤー JM21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563886 品番FIO-JM21-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クアルコム製「Snapdragon 680」チップに、デュアル構成のシーラスロジック製「CS43198」DACとデュアルアンプを組み合わせたフルバランス構成により、圧倒的な音質を実現。13mmの薄型ボディに700mWという強力な出力を備え、様々なヘッドホンを幅広く駆動します。4.7インチの高精細ディスプレイとカスタムAndroid 13の組み合わせで快適な操作性を提供し、独自開発のDAPSシステムによりSRC処理を必要としない音楽再生を実現。4.4mm/3.5mmヘッドホン出力に加え、SPDIF(同軸デジタル)、USB、ライン出力も装備し、12.5時間の長時間駆動で様々な使用環境に対応する、エントリーモデルながら高機能を実現したポータブルプレーヤーです。この度、新作のBlackが登場しました。

付属品PET保護シート(JM21に貼り付け済)、クリアケース(JM21に装着済)、USB Type-C to Aケーブル、クイックスタートガイド 仕様●DACチップ:CS43198×2●OSシステム:Android 13●THD+N:<0.0006%●オペアンプ:SGM8262×2●ストレージ拡張:microSD(最大2TB)●ノイズフロア:<1.5μV 材質アルミニウム合金、プラスチック 寸法(mm)約120.7×68×13 質量(g)約156(クリアケースのぞく) 出力インピーダンス(Ω)<1 バッテリー2400mAh メモリー3GB RAM + 32GB ROM(ユーザー使用可能領域:約22GB ROM) ディスプレイ4.7インチ高精細画面(750×1334) S/N比≧130dB 充電時間(時間)約2(5V2A充電) 動作モードAndroid / ピュアミュージックモード / USB DAC / Bluetooth受信 連続再生時間シングルエンド:最大12.5時間、バランス:最大9.5時間 対応フォーマット本体再生:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB Audio:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native対応)、同軸出力:384kHz/24bit、DSD128(D2P/DOP) プロセッサーSnapdragon 680 出力端子3.5mmヘッドホン/ライン/同軸出力、4.4mmバランスヘッドホン/ライン出力、USB Type-C(USB2.0データ/充電/USB Audio) Bluetoothバージョン:5.0、送信コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC / LDAC、受信コーデック:SBC / AAC / LDAC Wi-Fi2.4GHz/5GHz、DLNA、AirPlay、Wi-Fi転送対応 最大出力(mW)シングルエンド:最大245(32Ω、THD+N<1%)、バランス:最大700(32Ω、THD+N<1%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする