USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564148 品番FIO-KA13-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。

付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド 仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native) 寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5 質量(g)約18.5(ケーブルを除く) 電源USBバスパワー駆動 アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力 デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他) S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力) 色(本体)ブラック/シルバー 応答周波数(kHz)0.02〜50(-1dB) インピーダンス(Ω)16〜300 デジタル入力USB Type C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする