USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564191 品番FIO-KA17-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。

付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書 仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7 質量(g)約33.5(ケーブルを除く) 電源USBバスパワー駆動 アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力 インターフェースUSB:XMOS XU316 デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他) S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted) 対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード 色(本体)ブラック/ブルー デジタル入力USB Type C 最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする