USB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ KA15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564245 品番FIO-KA15-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前モデルのKA5から出力が倍増し、新たに10バンドの高精度ロスレスPEQ(パラメトリックEQ)を搭載したUSB DAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。コンパクトなボディに高性能USB DACとアンプを凝縮し、最大768kHz/32bit、DSD256対応のハイレゾ再生を実現。幅広いデバイスとの互換性により、様々な環境で本格的なサウンドを体験いただけます。

付属品スクリーンプロテクター(出荷時に貼付済み)、USB Type-Cケーブル、ストラップ 仕様●300Ω,シングルエンド:≧10mW + 10mW (THD+N<1%)●300Ω,バランス:≧55mW + 55mW (THD+N<1%)●32Ω,シングルエンド:≧100mW + 100mW (THD+N<1%)●32Ω,バランス:≧220mW + 220mW (THD+N<1%)●DACチップ:CS43131×2●THD+N:<0.0018%(1kHz/-4dB@32Ω)●USBDAC:PCM 96kHz/16bit (プラグアンドプレイ対応)●ノイズフロア:PO<1μV(A特性), BAL<1μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス 寸法(mm)約63.2×30×18.8 (クリップ含む) 質量(g)約28.6 出力インピーダンス(Ω)<0.6(32負荷時) ディスプレイ0.96インチ カラーIPS液晶 S/N比≧128dB(A特性) 充電時間(時間)約2以内 連続再生時間約8時間 応答周波数(kHz)0.02〜40(-3dB) チップタイプBluetooth:QCC5125 (CPU+DSPデュアルコア) BluetoothVer.5.1 対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC、※aptX Adaptive接続は48kHz/24bitまでの対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする