Bluetoothアンプ BTR17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564261 品番FIO-BTR17-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。

付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済) 仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%) 寸法(mm)約16.3×41.2×86.6 質量(g)約73.4 周波数特性20Hz〜80kHz(<3dB) インターフェースUSB:XMOS XU316 ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネル S/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間(LDAC使用時) チップタイプBluetooth:QCC5181 BluetoothVer.5.4 対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする