座椅子 フロアチェア 折り畳み式 持ち手付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41564525 品番 DR-922-GRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

長時間座っても腰がラクなフロアチェア
お部屋に自然と溶け込む落ち着いたカラー
床生活でも2枚の背もたれが腰に加わる荷重を大幅に軽減
折り畳み時厚さ16cmでコンパクトに収納
ホワイトフレームの明るいデザイン
座面は底つき感のない厚手ウレタン使用
持ち運びに便利な持ち手付き
床や畳の傷付き防止用保護剤付き

用途椅子、チェア、座椅子として。背もたれ クッション ホワイトフレーム 体圧分散 フローリング 畳 材質【張り地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【フレーム】スチール 質量(kg)約3.8 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)47.5×55×42、(座面)45×41×5 厚さ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする