※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41564555 2.5×10 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41564555

六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41564555 品番 2.5×10
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別全ねじ ねじの呼びM2.5 長さ(mm)10 ねじピッチ0.45 寸法t(mm)1.1 材質SUS316L 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.303 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)17 寸法K(mm)2.5 寸法da(mm)3.1 寸法v(mm)0.25 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)4.5 寸法ds(mm)2.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41565413
2022-01-19
用途:
光学部品の固定時
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

この六角穴付ボルトのM6の一覧表ではM6x50のみ半ネジと書いてあり、他は「-」表示になっていたので、M6x80は全ネジだと思って発注したら、半ネジが届きました。表記をしっかりしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41565221
2017-09-08
用途:
機械組立
製造業

特に問題なく使用出来ています。小箱を購入させて頂きましたが不具合品も有りませんでした。値段、品質とも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする