4分配器(SH-D4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564959 品番SHD41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,740

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した共同受信用4分配器です。BL認定機器。入力信号4つの系統に分配します。CATV上り帯域からCS/BS-IF-IF帯(〜3224MHz)に対応。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。

分配数4 用途BL認定品。BL型番【SH-D4】。共同受信用4分配器です。テレビの電波を4つに分けます。衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。 種別屋内用 型式【BL】SH-D4 質量(kg)0.058 外形寸法(mm)49×71×16.5(本体部) 構造亜鉛ダイカスト 周波数帯域(MHz)10〜3224 2K4K8K放送対応 分配損失(dB)8.0(770MHz)、13.0(3224MHz) 入出力端子F型端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする