※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41565221 6×8 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41565221

六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード41565221 品番6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など219種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 長さ(mm)8 ねじピッチ1 寸法t(mm)3 材質SUS316L 寸法r(mm)0.25 寸法S(mm)5 寸法e(mm)5.723 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)24 寸法K(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41565221 6×8 41463694 6×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41565413
2022-01-19
用途:
光学部品の固定時
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

この六角穴付ボルトのM6の一覧表ではM6x50のみ半ネジと書いてあり、他は「-」表示になっていたので、M6x80は全ネジだと思って発注したら、半ネジが届きました。表記をしっかりしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41565221
2017-09-08
用途:
機械組立
製造業

特に問題なく使用出来ています。小箱を購入させて頂きましたが不具合品も有りませんでした。値段、品質とも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする