3Dタスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41566054 品番PRG-ST16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。
調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。
X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。
コンパクトな金属ボディです。
スタイラスは交換式です。

仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売) 幅(mm)57 全長(mm)174 質量(g)397 奥行(mm)43 寸法(Φmm)スタイラス:4 保護等級IP67 最小目盛(mm)0.01 最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6 シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする