万能ボーリングバーソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41566289 品番PRH-BB1620
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。

寸法D(mm)16 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)27 寸法D3(mm)12 寸法l(mm)45 全長L(mm)60 長さL1(mm)(つば下)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする