万能ボーリングバーソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41566447 品番 PRH-BB1650
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。

寸法D(mm)16 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)59 寸法l1(mm)55 寸法l2(mm)47 全長L(mm)112 長さL1(mm)(つば下)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする