PRH-BB0640L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566465

PRH-BB0640L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566465 PRH-BB0640L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566465

万能ボーリングバーロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41566465 品番PRH-BB0640L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
ロングタイプです。

寸法D(mm)6 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)49 寸法l1(mm)27 寸法l2(mm)37 全長L(mm)102 長さL1(mm)(つば下)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41566465 PRH-BB0640L 75515876 PRH-BB0640L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする