単体画像

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41566835 品番JRI-G180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土鍋にならった高火力
ごはんの甘み・旨みを引き出す高火力・遠赤効果
遠赤9層土鍋かまどコート釜
内なべ外側には、「土鍋かまどコート」を採用。上部には熱伝導性の高い銅素材、下部には蓄熱性の高い土鍋素材のコーティングを施し、土鍋の理想に近い蓄熱性を再現しました。上下のコーティングの温度差がつくる沸とうで強い対流ができ、お米にしっかり熱を伝え、芯までふっくら炊きあげます。内なべ内側には「遠赤土鍋コーティング」を施すことで遠赤効果を高めて土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、おいしさを引き出します。
遠赤外線コーティング、オーブン効果コーティングの9層構造の鍋
土鍋蓄熱コートの土鍋粉末による、遠赤効果
お米一粒ひと粒を芯までじっくりと加熱することができ、ふっくらと粒のそろった旨みのあるごはんに炊きあげます。
土鍋粉末増量で遠赤効果アップ
秘訣2
土鍋由来のやさしい泡
ごはんの粒立ちを守るやさしい泡立ち
底面泡立ち加工
釜底の加工を内なべの底から曲面部分にまで施し、泡立ちを強化した形状の釜底。約6,500個※の細やかな凸形状で泡立ちを強化させ炊飯に適した沸とうの泡立ちと対流を生み出し、土鍋のような細やかな泡立ちでお米一粒ひと粒を包み込み、ふっくらした炊きあがりに。
底面泡立ち加工
秘訣3
細やかな圧力調整
一粒ひと粒が存在感のあるごはんに
圧力構造「ソレノイド式多段階圧力機構」
大小異なる2つの圧力ボールによる可変機能から進化した圧力構造を採用。電磁機能部品 ソレノイドの押す力加減で、圧力を段階的に分けて調整。段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。
マルチレベル・プレッシャー・メカニズム
炊きわけ3段階(白米のみ)
しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。 たとえば、混ぜ込みチャーハンやカレー用のごはんなら「しゃっきり」に。 お弁当や煮物などの和食のおかずの時に食べるごはんなら「もっちり」に。 お好みや料理に合わせた炊きあがりを選べます。
炊きわけ3段階(白米のみ)
旨み粒立ち炊飯プログラム
甘み・弾力を引き出す炊飯プログラム
土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、少し低めの温度で長く吸水した後、
急速に温度を上昇させることで弾力を引き出し、味わい深いごはんを炊きあげます。
旨み粒立ち炊飯プログラム
炊きたてのおいしさそのまま保温
粒立ち保温プログラム
炊きたてのようなおいしさをそのままふっくら保温。
炊きたてのおいしさそのまま保温
お米の水分を保ち、パサつきにくく、
みずみずしいごはんへ。
炊飯後時間が経過してもみずみずしさを保ち、ごはんのパサつきをおさえます。
お米の水分を保ち、パサつきにくく、みずみずしいごはんへ。
炊きたてをそのままキープする保温プログラム
保温時にも蒸気センサーを活用することで、 ごはんから出る蒸発水量を感知して昇温温度を管理し、蒸発水量を良好な状態で保つため、水分をごはんにとどめお米の輪郭を保ったままふっくら保温します。
炊きたてをそのままキープする保温プログラム
時間がたっても炊きたてのようなおいしさを
粒立ち保温プログラムを採用したことにより、メーカー従来品※と比べて炊きたてから13時間経過した際のごはんのかたさの変化率が減少。時間が経過しても炊きたてのようなおいしさをお楽しみいただけます。
時間がたっても炊きたてのようなおいしさを
こだわりの炊飯メニュー
毎日のごはんから、ちょっと贅沢なごはんまで
おいしいごはんがより身近になります。
「プレミアム」設定
「極うま」メニュー
「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニュー。吸水工程で、通常の「白米」メニューの2倍の時間をかけることで、お米本来の旨みを引き出します。
「特別少量調理」設定
「少量旨火炊き」メニュー
「その日そのとき食べる分だけの炊きたてごはんをおいしく食べたい」という声にお応え。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。
「おにぎりセッティング
New
「おにぎり」メニュー
おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。粒感があり、ほどけるような食感をお楽しみいただけます。
「小ポーション&クイック」設定
「少量高速」メニュー
お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分※で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。
「冷凍米飯」設定
「冷凍ご飯」メニュー
冷凍したごはんを解凍した際に起こるごはんの”パサつき”や電子レンジでの再加熱時の”ベタつき”を解消するために、白米よりも時間をかけて吸水し、芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。
「玄米」設定
「玄米」メニュー
水かげんが難しい玄米をふっくらおいしく炊きあげます。ビタミンB1などの栄養素を効率的に補えます。
「ミックス・グレイン」セッティング
「雑穀」メニュー
吸水のかげんが難しい雑穀米もふっくらおいしく炊飯。ビタミンやミネラル、食物繊維など豊富な栄養を手軽に摂取できます。
「麦ごはん」設定
「麦めし」メニュー
水溶性食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる麦めし専用メニューを搭載。麦の特性に合わせた独自の炊飯プログラムでにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現しました。
「玄米GABA」メニュー
「玄米GABA」メニュー
GABAはストレス軽減や睡眠の質の向上が期待できる※1と言われている注目の成分で、アミノ酸の一種でもあります。
玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりGABA量4.5倍以上※2で炊きあげます。
「玄米GABA」メニュー
GABAはストレス軽減や睡眠の質の向上が期待できる※1と言われている注目の成分で、アミノ酸の一種でもあります。 玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりGABA量4.5倍以上※2で炊きあげます。
「極うま」メニュー
「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニュー。吸水工程で、通常の「白米」メニューの2倍の時間をかけることで、お米本来の旨みを引き出します。
「少量旨火炊き」メニュー
「その日そのとき食べる分だけの炊きたてごはんをおいしく食べたい」という声にお応え。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。
New「おにぎり」メニュー
おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。粒感があり、ほどけるような食感をお楽しみいただけます。
「少量高速」メニュー
お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分※で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。
「冷凍ご飯」メニュー
冷凍したごはんを解凍した際に起こるごはんの”パサつき”や電子レンジでの再加熱時の”ベタつき”を解消するために、白米よりも時間をかけて吸水し、芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。
「玄米」メニュー
水かげんが難しい玄米をふっくらおいしく炊きあげます。ビタミンB1などの栄養素を効率的に補えます。
「雑穀」メニュー
吸水のかげんが難しい雑穀米もふっくらおいしく炊飯。ビタミンやミネラル、食物繊維など豊富な栄養を手軽に摂取できます。
「麦めし」メニュー
水溶性食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる麦めし専用メニューを搭載。麦の特性に合わせた独自の炊飯プログラムでにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現しました。
「玄米GABA」メニュー
GABAはストレス軽減や睡眠の質の向上が期待できる※1と言われている注目の成分で、アミノ酸の一種でもあります。 玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりGABA量4.5倍以上※2で炊きあげます。
「極うま」メニュー
「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニュー。吸水工程で、通常の「白米」メニューの2倍の時間をかけることで、お米本来の旨みを引き出します。
炊飯器におまかせで かんたんにおいしく調理
「調理」メニューも搭載でかんたん、時短でおいしく調理。
豊富なレシピで食卓を彩ります。
鶏肉としめじのトマトソース煮
甘塩鮭と長芋の煮物
麻婆豆腐
りんごのプリザーブ
かんたんお手入れ
いつものお手入れは2点でOK「ボールレス フラット内ぶた」
お手入れ部品はたったの2点。
内ぶたには、圧力機種としてはメーカー史上最もお手入れ性が高く、圧力機構を実現するボールレス フラット内ぶたを採用。
凹凸が少なく、よりフラットにすることで洗いやすくなりました。毎回洗うものだからこそ、かんたんかつ清潔にお手入れいただけます。
圧力クリーニングコース
気になるにおいも、圧力による高温で、短時間で除去することができます。
中蓋は食器洗い機で洗える。
内ぶたは食器洗い乾燥機対応
毎日のお手入れをらくにしていただけます。

質量(kg)(約)6.6 オフホワイト 区分最大炊飯容量:D 容量(L)1.8 定格電圧(V)100 コード長さ(m)(約)1 定格周波数(Hz)50-60Hz 定格消費電力(W)1340 加熱方式圧力IH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×32.9×25 高さ(cm)ふた開き時:(約)49.9 消費電力量(Wh)1回当りの炊飯時:240/回、1時間当りの保温時:22.0/時 年間消費電力量(kWh/年)140 省エネ基準達成率(%)1.01 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:1合-1升 ラベル目標年度2008年度
注意
※メーカー従来品JPI-G100(2021年製)
※状態によっては完全に除去できない場合があります。
※180サイズは約34分・060サイズは約27分で洗浄が完了します。
※JRI-G180は1合から3合。JRI-C060は0.5から1合。
※1升サイズは1合から炊飯可能で約17分かかります。お米の種類、室温、水温などにより多少異なります。
※摂取量や摂取時期、個人差等必ずしも効果を保証するものではありません。
※玄米(生米)100gあたりのGABA含有量の比較。「玄米GABA」メニュー:13.8mg、玄米(生米):3.01mg(メーカー調べ)
※1升サイズは1合から炊飯可能で約17分かかります。お米の種類、室温、水温などにより多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする