SUS用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41567497 品番PRC-PO24S
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝のタップ
ポイント溝のタップです。
切りくずを前方へ排出します。
切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
通り穴に使用します。
高速でタッピングします。
ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

呼び寸法M2×0.4 ピッチ(mm)0.4 材質HSSE 食付長さ5山 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)15 全長L(mm)40 精度JL1 表面処理ホモ処理 二面幅(mm)(シャンク四角部)2.5 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする