OSP
OSPの 研究関連用品・実験用必需品
OSPの 実験関連品
ノンワイヤーバーコーター 60mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41568425
品番
60-OSP-00
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
材質
SUS304
寸法(Φ×mm)
10×60
番手
【ワイヤーバー】#0
用途
グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
※サブ画像はハンドルをとりつけた状態です。