※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全179種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41568773
品番
3/4×1"1/2
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
山数
10
長さ(inch)
1"1/2
材質
SCM435
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
19.05
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。