※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0×3/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41568877 #0×3/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41568877

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41568877 品番#0×3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は111種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び#0 材質SCM435 山数80 長さ(inch)3/16 寸法d(mm)1.5 寸法t(mm)0.635 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)1.524 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)2.438 寸法ds(mm)1.524 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41568877 #0×3/16 41466652 #0×3/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする