ビニール亀甲

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 幅(m)0.91 注文コード41569676 品番#18×16mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
幅(m)0.91 長さ(m)30 グリーン 材質ビニール・鉄 線径(Φmm)1.15 番手#18 網目(mm)16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44053565
2020-08-25
用途:
鶏舎の壁に使用
その他業種

鶏舎の害獣(蛇、タヌキ、テンなど)予防のため、線径が1mm以上(#18は1.15mm)で穴のサイズが2cm以下で探していました。固すぎないので加工しやすく、施工後の感触もしっかりとしているので、タヌキに破られないだろうと期待しています。
そしてとてもリーズナブルな価格であることに感謝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする