※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41570103
品番
5/16×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さ(mm)
20
材質
SCM435
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
ウィット