グリーンクロス
グリーンクロスの ゴミ分別/廃棄物標識
産業廃棄物標識マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41570209
品番
GSH-200M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。
表示内容
空きカン
材質
マグネット(等方性)
サイズ
200×200
質量(g)
120
アズワン品番
64-6575-39
メーカー商品コード
6300000670
用途
産業廃棄物の分別用標識です。
厚さ(mm)
約0.8
注意
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH
参考になった