※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
W3/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
60
15
16
20
50
60
100
75
40
65
55
山数
16
20
18
16
12
11
10
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41570277
品番
3/8×60
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
60
材質
SCM435
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
ウィット